Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07820.025.0062 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK | AB8FYE 25J740

APPROVED VENDOR U07820.025.0062 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FYE Μοντέλο: U07820.025.0062Cross Ref: 25J740
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
€42.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.25 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σημείο Dia.0.149 έως 156 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείου1/2 σκυλί
Σκληρότητα RockwellHRC 45-53
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.265
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0062 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 5/8, 100PK
€42.64 /πακέτο