Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Κουμπί βιδωτή καπάκι υποδοχής 1/2-13 X 1, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7CQX Μοντέλο: U07150.050.0100Cross Ref: 22TW57 / 42JF82

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος13
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3123
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Κουμπί βιδωτή καπάκι υποδοχής 1/2-13 X 1, 10PK
€7.60 /πακέτο