Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07111.075.0350 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 5/8-11 x 3 1/2 Μήκος | AA9BZU 1CE34

APPROVED VENDOR U07111.075.0350 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 5/8-11 x 3 1/2 μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BZU Μοντέλο: U07111.075.0350Σταυρός: 1CE34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.3 / 4 "
Μήκος ώμου3.5 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2871
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0350 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 5/8-11 x 3 1/2 μήκος
€12.92 /μονάδα