Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07111.075.0100 Βίδα ώμου ρακόρ 5/8-11 x 1 Μήκος | AA9BZH 1CE14

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 5/8-11 x 1 μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BZH Μοντέλο: U07111.075.0100Cross Ref: 1CE14 / 163U64
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
€5.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.3 / 4 "
Μήκος ώμου1"
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1472
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 5/8-11 x 1 μήκος
€5.83 /μονάδα