Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U07111.050.0600 Βίδα ώμου ρακόρ 3/8-16 x 6 Μήκος | AA9BRY 1CB64

APPROVED VENDOR U07111.050.0600 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 3/8-16 x 6 μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BRY Μοντέλο: U07111.050.0600Cross Ref: 1CB64 / 163U44

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.1 / 2 "
Μήκος ώμου6"
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1791
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0600 Βίδα ώμου με ραβδώσεις 3/8-16 x 6 μήκος
€29.91 /μονάδα