Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U07111.031.0250 Βίδα ώμου 1/4-20 X 2 1/2 Μήκος, 5PK | AA9BPP 1CA98

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 Βίδα ώμου 1/4-20 X 2 1/2 Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BPP Μοντέλο: U07111.031.0250Cross Ref: 1CA98 / 163U17
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
€11.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου2.5 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 Βίδα ώμου 1/4-20 X 2 1/2 Μήκος, 5PK
€11.76 /πακέτο