Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U07111.025.0050 Shoulder Screw 10-24 X 1/2 Length, 25PK | AE2LBM 4XY18

APPROVED VENDOR U07111.025.0050 Βίδα ώμου 10-24 X 1/2 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LBM Μοντέλο: U07111.025.0050Cross Ref: 4XY18 / 163W10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC36 έως 43
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1872
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0050 Βίδα ώμου 10-24 X 1/2 Μήκος, 25PK
€13.76 /πακέτο