Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-18 X 4, 5PK | AB7AYF 22TK24

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 9/16-18 X 4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7AYF Μοντέλο: U04360.056.0400Cross Ref: 22TK24 / 42HU79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€22.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
Διάμετρος9 / 16 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7141
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 9/16-18 X 4, 5PK
€22.30 /πακέτο