Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U04211.100.0375 Structural Bolt 1-8 3-3/4 Length, 5PK | AB3FWB 1RY64

APPROVED VENDOR U04211.100.0375 δομικό μπουλόνι 1-8 3-3/4" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FWB Μοντέλο: U04211.100.0375Cross Ref: 1RY64 / 166Z40

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€41.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.625 "
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.75 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5325
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0375 δομικό μπουλόνι 1-8 3-3/4" Μήκος, 5PK
€41.92 /πακέτο