Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Structural Bolt 5/8-11 X 4-1/2 Length, 10PK | AB3GPY 1TB78

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 4-1/2" Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3GPY Μοντέλο: U04210.062.0450Cross Ref: 1TB78 / 167A91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€65.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.5 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 4-1/2" Μήκος, 10 PK
€65.38 /πακέτο