Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04210.062.0300 Structural Bolt 5/8-11 3 Length, 10PK | AB3GPT 1TB73

APPROVED VENDOR U04210.062.0300 Structural Bolt 5/8-11 3" Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GPT Μοντέλο: U04210.062.0300Cross Ref: 1TB73

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€22.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0300 Structural Bolt 5/8-11 3" Μήκος, 10PK
€22.35 /πακέτο