Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U04160.112.0700 Βίδα εξαγωνικού καπακιού 8 1-1/8-12 x 7 | AB8BJT 25CT20

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/8-12 x 7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8BJT Μοντέλο: U04160.112.0700Cross Ref: 25CT20
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
€48.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος13
Διάμετρος1.125 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι7"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.75 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Βίδα εξαγωνικού καπακιού βαθμού 8 1-1/8-12 x 7
€48.33 /μονάδα