Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U04120.025.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 8 1/4-20, 100PK | AD7LEJ 4FAY3

APPROVED VENDOR U04120.025.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 8 1/4-20, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LEJ Μοντέλο: U04120.025.0001Cross Ref: 4FAY3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Κατηγορία ιδιοκτησίας8
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3303
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04120.025.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Grade 8 1/4-20, 100PK
€8.60 /πακέτο