Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U04005.062.0500 Structural Bolt 5/8-11 5 Length, 10PK | AB3GHE 1TA40

APPROVED VENDOR U04005.062.0500 Structural Bolt 5/8-11 5" Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GHE Μοντέλο: U04005.062.0500Cross Ref: 1TA40 / 166Z85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2815
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0500 Structural Bolt 5/8-11 5" Μήκος, 10PK
€27.05 /πακέτο