Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04005.062.0225 Structural Bolt 5/8-11 X 2-1/4 Length, 10PK | AB3GGW 1TA31

APPROVED VENDOR U04005.062.0225 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 2-1/4" Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GGW Μοντέλο: U04005.062.0225Cross Ref: 1TA31 / 166Z77

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1-1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2465
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0225 Δομικό μπουλόνι 5/8-11 X 2-1/4" Μήκος, 10 PK
€15.33 /πακέτο