Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U01300.100.0001 Hex Nut Grade 5 1-8, 5PK | AA4JQZ 12P544

APPROVED VENDOR U01300.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι βαθμού 5 1-8, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JQZ Μοντέλο: U01300.100.0001Σταυρός: 12P544

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος55 / 64 "
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Κατηγορία ιδιοκτησίας5
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι βαθμού 5 1-8, 5PK
€11.51 /πακέτο