Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01209.025.0125 Κοχλίας βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK | AB9CBQ 2BA81

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Μπουλόνι βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CBQ Μοντέλο: U01209.025.0125Cross Ref: 2BA81
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
€10.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2A
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 4.6
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαψευδάργυρος
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού11 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB69
Μέγεθος1/4-20 x 1-1/4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9364
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Μπουλόνι βρύσης Steel 1/4-20 X 1 1/4, 100PK
€10.83 /πακέτο