Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AB8FVT 25J636

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FVT Μοντέλο: U01080.031.0175Cross Ref: 25J636 / 159J70

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη2A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.312 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής Πλάτος5 / 16 "
Υλικό1018-1022 Χάλυβας άνθρακα
Συνολικό μήκος1.75 "
Σημείο Dia.5 / 32 "
Υλικό σημείου1018/1022 Χάλυβας
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHR15N 83 Ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6776
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
€70.25 /πακέτο