Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01060.101.0250 Βίδα Hex Cap Grade 5 1-14 X 2-1/2, 5PK | AC9CVZ 3FPL6

APPROVED VENDOR U01060.101.0250 Hex Cap Screw Grade 5 1-14 X 2-1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9CVZ Μοντέλο: U01060.101.0250Cross Ref: 3FPL6 / 157D10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-14
Διάμετρος1"
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-4 / 9 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος14
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.101.0250 Hex Cap Screw Grade 5 1-14 X 2-1/2, 5PK
€26.53 /πακέτο