Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01060.025.0550 Βίδα Hex Cap Grade 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK | AC8XPL 3EPD5

APPROVED VENDOR U01060.025.0550 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XPL Μοντέλο: U01060.025.0550Cross Ref: 3EPD5 / 42HC56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος28
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8955
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0550 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK
€22.81 /πακέτο