Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U01049.025.0050 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 1/4-20 X 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UHJ Μοντέλο: U01049.025.0050Cross Ref: 2FB87
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
€29.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ασφάλισης κεφαλής Hex
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.9 / 16 "
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΚλείδωμα φλάντζας
επικεφαλής Πλάτος3 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος20
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4712
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Εξαγωνική βίδα ασφάλισης βαθμού 5 1/4-20 X 1/2, 100PK
€29.27 /πακέτο