Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U01036.043.0200 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 2 ιντσών Πεδίο, 25PK | AA9CCH 1CFJ5

APPROVED VENDOR U01036.043.0200 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 2 ιντσών απλό, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CCH Μοντέλο: U01036.043.0200Cross Ref: 1CFJ5 / 41TT47
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
€30.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.826 "
Ύψος κεφαλιού0.364 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.45 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1187
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0200 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 2 ιντσών απλό, 25PK
€30.12 /πακέτο