Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01036.037.0225 Πλατφόρμα άροτρου 3/8-16 X 2 1/4 ίντσας, 25PK | AA9CBZ 1CFH4

APPROVED VENDOR U01036.037.0225 Πλατφόρμα άροτρου 3/8-16 X 2 1/4 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CBZ Μοντέλο: U01036.037.0225Cross Ref: 1CFH4 / 41TT41
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
€18.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.312 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.387 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)6.68
Μήκος πλοίου (cm)8.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0225 Πλατφόρμα άροτρου 3/8-16 X 2 1/4 ίντσας, 25PK
€18.36 /πακέτο