Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 100PK | AA9WYA 1HBT5

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 7/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WYA Μοντέλο: TSC1614.1-100Cross Ref: 1HBT5
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
€40.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.255 έως 0.317 "
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.266 "
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού7 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 7/16 ίντσες, 100 PK
€40.82 /πακέτο