Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TSC0814-100 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 1/8 X 7/16 ίντσας, 100PK | AA9WXF 1HBP5

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 7/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WXF Μοντέλο: TSC0814-100Cross Ref: 1HBP5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€20.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.348 έως 0.379 "
Επικεφαλής Ντία.0.218 "
Ύψος κεφαλιού0.034 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.129 "
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού7 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 7/16 ίντσες, 100 PK
€20.87 /πακέτο