Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TSC0808-3-100 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 1/8 X 1/4 ίντσας, 100PK | AA9WXB 1HBP1

APPROVED VENDOR TSC0808-3-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 1/4 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WXB Μοντέλο: TSC0808-3-100Cross Ref: 1HBP1
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
€20.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.161 έως 0.192 "
Επικεφαλής Ντία.0.218 "
Ύψος κεφαλιού0.034 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.129 "
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού1 / 4 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0808-3-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/8 X 1/4 ίντσας, 100 PK
€20.34 /πακέτο