Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TFC0906.2-50 Ημι-σωληνοειδές πριτσίνι 9/64 X 3/16 ίντσες, 50PK | AA9XCQ 1HEE1

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/16 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XCQ Μοντέλο: TFC0906.2-50Cross Ref: 1HEE1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.087 έως 0.117 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.156 "
Rivet Dia.9 / 64 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0906.2-50 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/16 ίντσες, 50 PK
€25.03 /πακέτο