Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TAC1610.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/16 Inch, 100PK | AA9XBM 1HEA2

APPROVED VENDOR TAC1610.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBM Μοντέλο: TAC1610.1-100Cross Ref: 1HEA2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.130 έως 0.192 "
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.266 "
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού5 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1610.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/16 ίντσας, 100 PK
€40.03 /πακέτο