Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TAC1206.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 3/16 Inch, 100PK | AA9XBD 1HDL3

APPROVED VENDOR TAC1206.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 3/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XBD Μοντέλο: TAC1206.1-100Cross Ref: 1HDL3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.057 έως 0.097 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.201 "
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1206.1-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 3/16 ίντσας, 100 PK
€30.12 /πακέτο