Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TAC0403-100 Semi-Tubular Rivet 1/16 X 3/32 Inch, 100PK | AA9WZY 1HBY4

APPROVED VENDOR TAC0403-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/16 X 3/32 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WZY Μοντέλο: TAC0403-100Cross Ref: 1HBY4
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
€26.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.043 έως 0.073 "
Επικεφαλής Ντία.0.109 "
Ύψος κεφαλιού0.017 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.064 "
Rivet Dia.1 / 16 "
Μήκος καρφιού3 / 32 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0403-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/16 X 3/32 ίντσας, 100 PK
€26.33 /πακέτο