Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ STR602012C24 Βίδα ώμου 7 / 8-9 x 1 1/2 ίντσα Μήκος | AB8JMN 25L538

APPROVED VENDOR STR602012C24 Βίδα ώμου 7/8-9 x 1 1/2 ίντσα Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8JMN Μοντέλο: STR602012C24Σταυρός: 25L538

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€517.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.1.723-1.750 "
Ύψος κεφαλιού0.735 έως 0.75 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1.25 "
Μήκος ώμου1.5 "
Ανοχή μήκους ώμου+ .25 / -0.00mm
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C24 Βίδα ώμου 7/8-9 x 1 1/2 ίντσα Μήκος
€517.60 /μονάδα