Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GJZ Μοντέλο: SQHDG5FTZY38161Σταυρός: 33P318

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€166.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι πλατείας κεφαλής
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.3 / 8 "
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Σκληρότητα Rockwell25-34 HRC
Μέγεθος3 / 8-16 x 1 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Τύπος νημάτωνΕνωμένο Εθνικό Χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK
€166.40 /πακέτο