ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4413 Ράφια χωρίς βίδες 48 x 24 x 72 5 Ράφι | AB3UUH 1VG44

APPROVED VENDOR SHG4413 Ράφια χωρίς μπουλόνια 48 x 24 x 72 5 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UUH Μοντέλο: SHG4413Cross Ref: 1VG44

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών χωρίς βίδες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού1400 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.72
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)79.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4013 Ράφια χωρίς βίδες 48 x 18 x 72 5 Ράφι | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "€276.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4113 Ράφια χωρίς βίδες 60 x 18 x 72 5 Ράφι | AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "€324.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4213 Ράφια χωρίς βίδες 72 x 18 x 72 5 Ράφι | AB3UUF 1VG42 SHG421318 "72 "€363.65
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR SHG4313 Ράφι χωρίς μπουλόνι 36 x 24 x 72 5 Ράφι | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "€300.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4513 Ράφια χωρίς βίδες 60 x 24 x 72 5 Ράφι | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "€484.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4613 Ράφια χωρίς βίδες 72 x 24 x 72 5 Ράφι | AB3UUK 1VG46 SHG461324 "72 "€540.95
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SHG4713 Ράφια χωρίς βίδες 60 x 36 x 72 5 Ράφι | AB3UUL 1VG47 SHG471336 "60 "€457.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4413 Ράφια χωρίς μπουλόνια 48 x 24 x 72 5 ράφι
€313.08 /μονάδα