APPROVED VENDOR SHG3913 Ράφια χωρίς μπουλόνια 36 x 18 x 72 5 Ράφι | AB3UUC 1VG39

APPROVED VENDOR SHG3913 Ράφια χωρίς μπουλόνια 36 x 18 x 72 5 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UUC Μοντέλο: SHG3913Cross Ref: 1VG39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών χωρίς βίδες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος72 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)64.01
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SHG3913 Ράφια χωρίς μπουλόνια 36 x 18 x 72 5 ράφι
€237.59 /μονάδα