ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-1000-04-11 Κενός χάλυβας 4140 1 ίντσα T 4 x 11 3/4 In | AB3QXC 1UXH7

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Blank Steel 4140 1 Inch T 4 x 11 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QXC Μοντέλο: SB-4140-1000-04-11Cross Ref: 1UXH7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€258.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό απόθεμα
Τύπος κράματος4140/4142
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςRc
Μήκος11.75 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΘερμοθεραπεία
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Τυπική σκληρότηταC26-C32
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό148,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης127,000 σε 150,000 PSI
Πλάτος4"
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7228703081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-0250-04-11 Κενός χάλυβας 4140 1/4 ίντσες T 4 x 11 3/4 In | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€294.67
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR SB-4140-0375-02-11 Κενό ατσάλι 4140 3/8 ίντσας T 2 x 11 3/4 In | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€203.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-0375-04-11 Κενός χάλυβας 4140 3/8 ίντσες T 4 x 11 3/4 In | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€301.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-0500-12-11 Κενός χάλυβας 4140 1/2 ίντσας T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€728.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-0500-02-11 Κενός χάλυβας 4140 1/2 ίντσας T 2 x 11 3/4 In | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€190.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-4140-0500-04-11 Κενός χάλυβας 4140 1/2 ίντσας T 4 x 11 3/4 In | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€295.85
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR SB-4140-0500-06-05 Κενός χάλυβας 4140 1/2 ίντσας T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€239.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Blank Steel 4140 1 Inch T 4 x 11 3/4 In
€258.56 /μονάδα