Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ SB-2024-0250-06-06 Blank Aluminium 2024 1/4 x 6 x 6 In | AB2VDA 1NYX8

APPROVED VENDOR SB-2024-0250-06-06 Blank Aluminium 2024 1/4 x 6 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2VDA Μοντέλο: SB-2024-0250-06-06Cross Ref: 1NYX8
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
€112.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό απόθεμα
Τύπος κράματος2024
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 0.002 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT351
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Τυπική σκληρότητα120
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης47,000 PSI
Πλάτος6"
Ανοχή πλάτους+/- 0.002 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7606123030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος κράματοςΜήκοςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-12-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 12 x 12 In | AB2UZR 1ΝΥΚ3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€196.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-12-18 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 12 x 18 In | AB2UZT 1ΝΥΚ4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€267.80
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR SB-6061-0250-12-24 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€342.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-02-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 2 x 12 In | AB2UZV 1ΝΥΚ6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€73.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-24-24 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1ΝΥΚ7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€636.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-04-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 4 x 12 In | AB2UZX 1ΝΥΚ8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€97.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-6061-0250-06-12 Κενό Αλουμίνιο 6061 1/4 x 6 x 12 In | AB2UZY 1ΝΥΚ9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€121.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR SB-2024-0250-06-06 Blank Aluminium 2024 1/4 x 6 x 6 In
€112.28 /μονάδα