ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ S4.11200603.PL.DAR Σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 2-6 x 3 πόδια AA2PGX 10W692

APPROVED VENDOR S4.11200603.PL.DAR Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/2-6 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PGX Μοντέλο: S4.11200603.PL.DARCross Ref: 10W692

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1505
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR S4.11200603.PL.DAR Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/2-6 x 3 πόδια
€276.43 /μονάδα