Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P3212HM Διατρητικό τρυπάνι P Μέγεθος τρυπανιού 6.7 mm | AA3EZX 11J432

APPROVED VENDOR P3212HM Τρυπάνι Δοχείο P Μέγεθος τρυπανιού 6.7mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3EZX Μοντέλο: P3212HMCross Ref: 11J432

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουHeadless Press Fit
Ανοχή συγκέντρωσης0.0003 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού6.7mm
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.6.7mm
Μέσα Dia. Ανοχή0.0001- + 0.0005 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0014 - +0.0017 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0049
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤύπος δακτυλίουΑνοχή συγκέντρωσηςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108AU Τρυπάνι Τρυπάνι Τύπος P Μέγεθος τρυπανιού # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108AV Τρυπάνι Δοχείο Τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108AX Τρυπάνι Δοχείο Τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108AY Τρυπάνι Δοχείο Τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR P108BA Τρυπάνι Τύπου Τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108BB Τρυπάνι Δοχείο Τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P108BE Τρυπάνι Δακτύλιος τύπου P Μέγεθος τρυπανιού # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Headless Press Fit0.0003 "TIR Μέγ# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P3212HM Τρυπάνι Δοχείο P Μέγεθος τρυπανιού 6.7mm
€14.92 /μονάδα