Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P15-037 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 2 L, 5PK | AC3WUD 2XAJ8

APPROVED VENDOR P15-037 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 2 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WUD Μοντέλο: P15-037Cross Ref: 2XAJ8
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
€23.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2"
Pin Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 55 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P15-037 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 2 L, 5PK
€23.60 /πακέτο