Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P15-011 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WTV 2XAH9

APPROVED VENDOR P15-011 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3WTV Μοντέλο: P15-011Cross Ref: 2XAH9
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
€11.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P15-011 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 1/2 L, 5PK
€11.59 /πακέτο