Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS620-C416 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 50PK | AB9KKB 2DNT8

APPROVED VENDOR NAS620-C416 Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KKB Μοντέλο: NAS620-C416Cross Ref: 2DNT8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMil Spec πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.0.255 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.468 "
Βάρος συσκευασίας0.3
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.059 έως 0.067 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AN960-C2 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει #2 - Πακέτο 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 έως 0.042 "€9.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS620-C6 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει #6 - Πακέτο 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 έως 0.035 "€12.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C416 Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 50 PK
€13.82 /πακέτο