Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR NAS1149-C0563R Flat Washer Mil Spec Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 50PK | AB9KKJ 2DNU6

APPROVED VENDOR NAS1149-C0563R Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 5/16 ίντσες, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KKJ Μοντέλο: NAS1149-C0563RCross Ref: 2DNU6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMil Spec πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.0.328 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.562 "
Βάρος συσκευασίας0.4
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.057 έως 0.069 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AN960-C2 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει #2 - Πακέτο 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 έως 0.042 "€9.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS620-C6 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει #6 - Πακέτο 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 έως 0.035 "€12.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0563R Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 5/16 ίντσες, 50PK
€17.92 /πακέτο