Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MSB2-24 Shoulder Screw M5 X 0.80 X 16Mm L, 5PK | AE9KGJ 6KE28

APPROVED VENDOR MSB2-24 βίδα ώμου M5 X 0.80 X 16 Mm L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KGJ Μοντέλο: MSB2-24Σταυρός: 6KE28

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού5mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB95 έως B100
Ώμος Dia.6mm
Μήκος ώμου16mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.050mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4314 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο χάλυβα 4-40 1/2 ίντσας - Πακέτο 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-σχισμένοΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€53.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4319 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32 3/8 ιντσών - Πακέτο 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-σχισμένοΣκέτη5 / 16 "5 / 32 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€65.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24. Oct 4328 Shoulder Screw Stainless Steel 10-24 1/4 L - Pack Of 10 | AE9HGF 6JU50 24. Οκτ 43282A-σχισμένοΣκέτη3 / 8 "3 / 16 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€89.92
APPROVED VENDOR 7007SSPH Shoulder Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 4-40 1/2 - Πακέτο 5 | AE9HYK 6JY89 7007 SSPH2A#1ΦίλιπςΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€56.00
APPROVED VENDOR 7013SSPH Shoulder Screw Stainless Steel 6-32 7/16 - Pack Of 5 | AE9HYR 6JY95 7013 SSPH2A#2ΦίλιπςΣκέτη9 / 32 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€54.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MSB2-24 βίδα ώμου M5 X 0.80 X 16 Mm L, 5PK
€40.62 /πακέτο