Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS16555-640 Καρφίτσα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/16 DX 5/8 ίντσες Μήκος, 25PK | AE3NDU 5EEK1

APPROVED VENDOR MS16555-640 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 DX 5/8 ίντσες μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NDU Μοντέλο: MS16555-640Σταυρός: 5EEK1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1876 έως 0.1878 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)4000
φινίρισμαΠαθητική
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος3 / 16 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellRc 36-42
ΧαρακτηριστικάMil Spec Υπερμεγέθη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-640 καρφίτσα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 DX 5/8 ίντσες μήκος, 25 PK
€41.50 /πακέτο