Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR MPB762 Bolt Carriage Ch 7/16-14 X 2 1/2, 5PK | AD7WLN 4GVD7

APPROVED VENDOR MPB762 Bolt Carriage Ch 7/16-14 X 2 1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WLN Μοντέλο: MPB762Cross Ref: 4GVD7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού29 / 64 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.907 "
Ύψος κεφαλιού0.219 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.431 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MPB762 Bolt Carriage Ch 7/16-14 X 2 1/2, 5PK
€31.68 /πακέτο