Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M69315.060.0165 Rivet Nut Knurled M6 X 1 X 0.610, 50PK | AE4XAD 5NNR8

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Παξιμάδι με πριτσίνια M6 X 1 X 0.610, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XAD Μοντέλο: M69315.060.0165Cross Ref: 5NNR8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€45.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.500 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.390 "
Μήκος0.57 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0842
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Παξιμάδι με πριτσίνια M6 X 1 X 0.610, 50PK
€45.92 /πακέτο