Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55060.080.0030 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 X 30, 50PK | AB8NUB 26LG09

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 X 30, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NUB Μοντέλο: M55060.080.0030Cross Ref: 26LG09 / 42GY07
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
€34.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.17.92mm
Ύψος κεφαλιού4.96mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι30mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 X 30, 50PK
€34.55 /πακέτο