Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55060.040.0040 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 40, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TWN Μοντέλο: M55060.040.0040Cross Ref: 29DK20 / 42GX85

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€16.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.8.96mm
Ύψος κεφαλιού2.48mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι40mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 40, 50PK
€16.39 /πακέτο