Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X50, 10PK | AB8TWF 29DK13

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M16 x 2X50, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TWF Μοντέλο: M55050.160.0050Cross Ref: 29DK13 / 42GX70

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€51.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24mm
Ύψος κεφαλιού16mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι50mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0517
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M16 x 2X50, 10PK
€51.48 /πακέτο