Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55050.080.0012 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard inox M8 x 1.25X12, 50PK | AB7DVJ 22UD76

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25X12, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DVJ Μοντέλο: M55050.080.0012Cross Ref: 22UD76 / 42GX36
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
€37.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5459
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0012 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25X12, 50PK
€37.68 /πακέτο